Beli chisel air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NITTO KOHKI Air Tool Jet ChiselDeskripsi:Selalu tepat sasaran dan melakukan semua pekerjaan dengan cepat. Dapat menjangkau area yang sulit dijangkau. Sangat berguna dalam industri apa pun, seperti dalam pengelasan, pembersihan, pengecoran, batu bata, stonework, dan lain-lain. Jet Chisel adalah alat pneumatik utama yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan berat lainnya. Tidak berukuran terlalu besar dan ringan, air tool ini menawarkan performa yang maksimal. Jet Chisel menjamin penggunaan yang efisien dan bebas masalah selama bertahun-tahun. Selain itu, alat ini menyelesaikan masalah sampai tuntas. Needle dari Jet Chisel dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk permukaan secara otomatis. Needle alat ini dapat masuk ke sudut terdalam, permukaan yang tidak rata, dan juga bentuk lekukan apa pun. Dengan begitu, tidak ada toko yang tidak menjual alat ini. Jet Chisel ini juga menghemat waktu yang sama efisiennya dengan ship-board application.
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) New KelenDeskripsi:-Chisel does not rotate so that optimal for removing rust, concrete attached to a mixer car, rust attached to ship, etc. and other chipping work. -For removal of welding scale, rust removal and peeling of various attachments.-Chisel 38mm (17510080)
- TRUSCO Needle for Air ChiselDeskripsi:Can be used for each manufacturer's air glasses. For stripping work.atribut:
- Needle Length (mm): 180
- Purpose of Use: For removal work.
- monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik)Deskripsi:Quickly accomplish rust removal that does not fall with a wire brush. ommercial needle can be used. To the rust drop of the bead part of the iron wheel To the severe rust remover such as salt damage the slag of the weld is droppedatribut:
- Overall Length (mm): 317
- Number of Needles: 19
- Needle Length (mm): 3Φ×180
- Included Accessories: PT1/4 coupler, spring x 1PC, 125mm chisel x 5PC
- Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
- Piston Diameter (Φmm): 19
- Air Consumption (L/minute): 99
- No Load Speed (rpm): 4500
- NITTO KOHKI Air Tool Auto Chiselatribut:
- Air Consumption No-load (m³/minute): 0.3
- Inlet Size: Rc 1/4\"
- Shank Size (mm): 10
- Stroke Speed (rpm): 2600
- Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton)atribut:
- Size (mm): 150x50x150
- Bore Diameter (mm): 19.05
- Chisel Shank: 10.2mm
- JTC 8Pcs Air Hammer SetDeskripsi:Content:- 1PC JTC-3310 Air hammer- 1PC JTC-3334 Safty coupler- 6PCS JTC-3326, 3327, 3330, 3331, 3332, 3333 Chiselsatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Overall Length (mm): 225
- Piston Stroke (mm): 89
- Stroke Speed (bpm): 2100
- JTC Air Hammer-190atribut:
- Stroke Speed: 3200 r.p.m
- Air inlet: 1/4 Inch
- Net Weight: 1,6 Kg
- Length: 175 mm
- Include: chisels (175mmL ) x 2 pcs
- Air consumption: 110 L/min
- Sound pressure: 99 dBA
- Vibration: 13,5 m/s square
- NITTO KOHKI Air Chipperatribut:
- Operating Pressure (MPa) : 0.59
- Operating Pressure (kgf/cm²): 6
- Unoair Mesin Palu Pneumaticatribut:
- Bore Diameter: 1-1/8 Inch (29 mm)
- Air inlet: 3/8 Inch
- Air Hose: 1/2 Inch
Daftar Harga chisel air Terbaru March 2026
| Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Flux Hammer | Rp349.900 |
| Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Flux Hammer | Rp279.900 |
| NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel | Rp5.499.900 |
| Nippon Pneumatic Industrial (NPK) New Kelen | Rp889.900 |
| TRUSCO Needle for Air Chisel | Rp1.199.900 |
| monotaro Air needle scaler (Pengupas Pneumatik) | Rp859.900 |
| NITTO KOHKI Air Tool Auto Chisel | Rp4.799.900 |
| Wipro Air Chipping Hammer (Mesin Bobok Beton) | Rp309.900 |
| JTC 8Pcs Air Hammer Set | Rp3.899.900 |
| TOKU Air Needle Scaler | Rp6.199.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Air%20Flux%20Hammer/P102954474-2.jpg)
%20Air%20Flux%20Hammer/P102954456-1.jpg)

%20New%20Kelen/P102632350-1.jpg)

/caP101563442-3.jpg)

/P101005778-1.jpg)